Nosilec rezalnika (DIN6359) ISO7388-2 BT , AD BT40, 20mm A=35mm G2,5 25.000

Št. art.: W139567
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
Številka izdelka W139567
EAN/GTIN 4069739575476
Številka proizvajalca 27.BT4020WL35
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 20 mm, LPR = 35 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 27.BT4020WL35
  • Vrsta izdelka: Površinsko vpenjalno držalo (DIN6359)
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): cilindrični - DIN1835-B (varjenje)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 20 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Projekcijska dolžina (LPR): 35 mm