Nosilec vpenjalne sponke OZ (DIN6388) DIN69893 , HSK-A50, 2-25mm A=100mm G2,5 25.000

Št. art.: W139564
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
Številka izdelka W139564
EAN/GTIN 4069739575445
Številka proizvajalca 31.HSK50AZ25L100
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK50A (ISO12164-1), d = 2,0-25,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.HSK50AZ25L100
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Premer pritrditve (DCONWS): 2,0 – 25,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 100 mm