Nosilec vpenjalne sponke ER32 ISO7388-2 BT , AD BT40, 2-20mm A=200mm G2,5 25.000

Št. art.: W139364
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
Številka izdelka W139364
EAN/GTIN 4069739573441
Številka proizvajalca 31.BT40R32L200
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,5-20,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.BT40R32L200
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO15488 - ER32
  • Premer pritrditve (DCONWS): 2,5 – 20,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 200 mm