Navzkrižno rezilno orodje ISO7388-2 BT , AD BT30, 27mm A=40mm, s KKB, G2,5 25.000

Št. art.: W139246
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
Številka izdelka W139246
EAN/GTIN 4069739572277
Številka proizvajalca 42.BT3027L40MA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 27 mm, LPR = 40 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.BT3027L40MA
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkalne glave
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 27 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Hladilni kanali
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 21 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 40 mm