Vmesna puša (DIN6383) DIN69893 , HSK-A63, MK3 A=140mm G2,5 25.000

Št. art.: W139160
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
Številka izdelka W139160
EAN/GTIN 4069739571416
Številka proizvajalca 25.HSK63AMK3L140AL
L-število L31490 114755
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK63A (ISO12164-1), MK3, LPR = 140 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.HSK63AMK3L140AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK3
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 140 mm