Adapterski tulec (DIN6383) DIN69871 , AD SK30, MK2 A=65mm G2,5 25.000

Št. art.: W139037
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
Številka izdelka W139037
EAN/GTIN 4069739570181
Številka proizvajalca 25.SK30MK2L65AL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 65 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 25.SK30MK2L65AL
  • Vrsta izdelka: Redukcijska vdolbina za MK-nožje z izstopnim jezičkom
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): MK2 - DIN6383
  • Premer pritrditve (DCONWS): MK2
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 65 mm