Nosilec vpenjalne sponke ER25 DIN69871 , AD SK40, 2-16mm A=130mm G2.5 25.000

Št. art.: W139007
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
Številka izdelka W139007
EAN/GTIN 4069739569888
Številka proizvajalca 31.SK40R25L130
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 1,5-16,0 mm, LPR = 130 mm (OD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 31.SK40R25L130
  • Vrsta izdelka: Glava za vpenjalne stročnice
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterski vmesnik (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Premer pritrditve (DCONWS): 1,5 – 16,0 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Projekcijska dolžina (LPR): 130 mm