ER vpenjalka UP, 080 4004E UP-Ø 4

Št. art.: W111458
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
Številka izdelka W111458
EAN/GTIN 4069739556659
Številka proizvajalca 080 4004E UP-Ø 4
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER08 (ISO15488B), d = 3,5–4 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 4
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 4 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 4004E
  • Premer ohišja (BD): 8,5 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 13,8 mm