ER vpenjalno držalo, 250 430E-Ø19

Št. art.: W111207
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
Številka izdelka W111207
EAN/GTIN 4069739555607
Številka proizvajalca 250 430E-Ø19
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER25 (ISO15488B), d = 18-19 mm, ≤ 15 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 250 430E-Ø19
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 19 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 430E
  • Premer ohišja (BD): 26 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 34 mm