ER vpenjalno držalo, zatesnjeno s hladilnimi kanali, 202 428E NC-ECD-Ø 6

Št. art.: W111150
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
Številka izdelka W111150
EAN/GTIN 4069739555089
Številka proizvajalca 202 428E NC-ECD-Ø 6
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER20 (ISO15488A), d = 6 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 6
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 6 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da - s hladilnimi kanali
  • Tip / številka enote (UNNO): 428E
  • Premer ohišja (BD): 20,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 31,5 mm