ER vpenjalno držalo, zatesnjeno s hladilnimi kanali, 162 426E NC-ECD-Ø 3

Št. art.: W111142
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
Številka izdelka W111142
EAN/GTIN 4069739555003
Številka proizvajalca 162 426E NC-ECD-Ø 3
L-število L31490 117881
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 162 426E NC-ECD-Ø 3
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER16 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 3 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da - s hladilnimi kanali
  • Tip / številka enote (UNNO): 426E
  • Premer ohišja (BD): 16,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 27,5 mm