ER vpenjalno držalo, 500 477E-Ø21

Št. art.: W111090
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
Številka izdelka W111090
EAN/GTIN 4069739554891
Številka proizvajalca 500 477E-Ø21
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER50 (ISO15488B), d = 19-21 mm, ≤ 15 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 500 477E-Ø21
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 21 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 477E
  • Premer ohišja (BD): 52 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 60 mm