ER vpenjalka UP, 400 472E UP-Ø24

Št. art.: W110728
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
Številka izdelka W110728
EAN/GTIN 4069739553245
Številka proizvajalca 400 472E UP-Ø24
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER40 (ISO15488B), d = 23–24 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 400 472E UP-Ø24
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 24 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 472E
  • Premer ohišja (BD): 41 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 46 mm