ER vpenjalka UP, 400 472E UP-Ø18

Št. art.: W110722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W110722
EAN/GTIN 4069739553184
Številka proizvajalca 400 472E UP-Ø18
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER40 (ISO15488B), d = 17–18 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 400 472E UP-Ø18
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER40 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 18 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 472E
  • Premer ohišja (BD): 41 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 46 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico