ER vpenjalka UP, 160 426E UP-Ø 6,5

Št. art.: W110678
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
Številka izdelka W110678
EAN/GTIN 4069739552767
Številka proizvajalca 160 426E UP-Ø 6,5
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488B), d = 5,5–6,5 mm, NAVZGOR ≤ 5 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 160 426E UP-Ø 6,5
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 6,5 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 426E
  • Premer ohišja (BD): 17 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 27,5 mm