ER vpenjalno držalo, zatesnjeno, 252 430E NC-Ø13,5

Št. art.: W110621
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
Številka izdelka W110621
EAN/GTIN 4069739552231
Številka proizvajalca 252 430E NC-Ø13,5
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER25 (ISO15488A), d = 13,5 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 252 430E NC-Ø13,5
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 13,5 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da
  • Tip / številka enote (UNNO): 430E
  • Premer ohišja (BD): 25,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 34 mm