ER vpenjalno držalo, zatesnjeno, 402 472E NC-Ø 7

Št. art.: W110488
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
Številka izdelka W110488
EAN/GTIN 4069739551036
Številka proizvajalca 402 472E NC-Ø 7
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER40 (ISO15488A), d = 7 mm, ≤ 15 µm , samo nazivna dimenzija vpenjanja

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 402 472E NC-Ø 7
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER40 (ISO15488A)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 7 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Da
  • Tip / številka enote (UNNO): 472E
  • Premer ohišja (BD): 40,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 46 mm