ER vpenjalno držalo, 160 426E-Ø 4

Št. art.: W102414
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
Številka izdelka W102414
EAN/GTIN 4069739520926
Številka proizvajalca 160 426E-Ø 4
L-število L31490 118555
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER16 (ISO15488B), d = 3-4 mm, ≤ 15 µm

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 160 426E-Ø 4
  • Vrsta izdelka: Vpenjalna stročnica
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): ER16 (ISO15488B)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 4 mm
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 15 µm
  • Tesnjenje (SEALP): Ne
  • Tip / številka enote (UNNO): 426E
  • Premer ohišja (BD): 17 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 27,5 mm