Varnostni škornji S3 VX 7750 PERBUNAN S3 XB 46

Št. art.: VX 7750 PERBUNAN S3 XB 46
Cena na 1 par
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
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija PERBUNAN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka VX 7750 PERBUNAN S3 XB 46
EAN/GTIN 4044348525951
Številka proizvajalca VX 7750 PERBUNAN S3 XB 46
L-število L00780 4830
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Polnozrnato gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Ojačana zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Aluminijeva konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat, odporen na prebadanje
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Tehnologija VARIO Multiflex®
  • Podplat Perbunan Active ESD

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PERBUNAN" Poglej vse