Obratna ročica na stisnjen zrak 1/4Z

Št. art.: VR.R127PB
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
Številka izdelka VR.R127PB
EAN/GTIN 3148519324655
Številka proizvajalca VR.R127PB
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Prednosti izdelka:Zaprti zaskočni mehanizem,Ohišje: Kompozit (kompozitni material),Upravljanje moči prek ročaja

Lastnosti:

Tehnični podatki:Dolžina [mm]: 136,Max. Navor [Nm]: 20,Število vrtljajev [vrt/min]: 200,Vibracije [m/s2]: 3,8,Raven hrupa (A): 92 dB,Max. Tlak [bar]: 6