PU rokavice Cut B13 (144 parov) za avtomate Grey XXL R

Št. art.: VB620G7RXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka VB620G7RXXL
EAN/GTIN 15036108901477
Številka proizvajalca VB620G7RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Predstavljamo rokavice s PU dlanjo Cut B13, ki so posebej oblikovane za prodajne avtomate. Te rokavice ponuja izjemno kombinacijo odpornosti proti urezom, udobja, spretnosti in oprijema z brezšivno podlogo iz PU na dlani. Embalaža je strokovno stisnjena, da se čim bolj poveča kapaciteta avtomata, kar zagotavlja učinkovitost in priročnost. Na voljo je v polnih kartonskih količinah, zato ta izdelek zagotavlja vrhunsko zmogljivost za vaše varnostne potrebe.

Lastnosti:

  • Posamično pakirano za prodajne avtomate
  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Kompresijsko pakirano za povečanje kapacitete stroja
  • Certifikat CE
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Embalaža oblikovana z dvojno usmeritvijo
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Ustreza EN stopnji ureza 3, za premium zaščito
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Elastika; Poliester;