simmill VX rezkarski vložek, splošno rezkanje rež v lahkem materialu, ravna oblika reže, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Št. art.: V33.0200.42.10 C X508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V33.0200.42.10 C X508
EAN/GTIN 4069769313772
Številka proizvajalca AN1PX508
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje utorov v lahkih zlitinah, oblika ravnega utora
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=33 mm, tmax=10 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 32,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 33,0 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca -0,02)
  • R = 0,2 mm