simmill VX rezkalni plošček za rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, P=1,5-2,5 mm, od velikosti navoja M33

Št. art.: V28.1525.01 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V28.1525.01 M X800
EAN/GTIN 4069769311617
Številka proizvajalca AD0YX800
L-število L23830 102532
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1,5-2,5 mm, od velikosti navoja M33

Tehnični parametri:

  • b = 6,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 1,49 mm
  • S = 4,3 mm
  • Razmik (do) = 2,5 mm
  • Razmik (od) = 1,5 mm
  • Od velikosti navoja = M33
  • w = 0,18 mm