rezkalna ploščica simmill VX, splošno rezkanje rež v lahkem materialu, ravna oblika reže, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Št. art.: V28.0350.42 C HF25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V28.0350.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769310733
Številka proizvajalca APHBHF25
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje utorov v lahkih zlitinah, oblika ravnega utora
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm
  • w = 3,5 mm (toleranca +0,02)