simmill VX rezkalna ploščica, splošno rezkanje, ravna oblika reže, š=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Št. art.: V28.0300.02 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V28.0300.02 G X800
EAN/GTIN 4069769310566
Številka proizvajalca ADQJX800
L-število L23830 660
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 6,6 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm