simmill VX rezkarski vložek, splošno rezkanje rež, oblika ravne reže, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Št. art.: V28.0250.02.09 G X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V28.0250.02.09 G X500
EAN/GTIN 4069769310313
Številka proizvajalca AD74X500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,3 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 28,0 mm
  • w = 2,5 mm (toleranca -0,02)
  • tmax = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 6,5 mm