simmill VX rezkalni plošček, rezkanje utorov polnega radija, w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Št. art.: V28.0032.635 V X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V28.0032.635 V X800
EAN/GTIN 4069769309799
Številka proizvajalca A6X7X800
L-število L23830 102482
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov s polnim polmerom
w=6,35 mm, R=3,175 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 3,175 mm
  • w = 6,350 mm (toleranca +0,03)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmax = 6,5 mm