simmill VX rezkalni nastavek, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Št. art.: V28.0.625.14.42 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V28.0.625.14.42 A HM
EAN/GTIN 4069769311129
Številka proizvajalca AD3T
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20T
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • Vijak = ATK6
  • ØDh6 = 15,875 mm