simmill VX rezkalna ploščica za splošno rezkanje, ravna oblika reže, w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Št. art.: V25.0318.02 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V25.0318.02 G X800
EAN/GTIN 4069769309300
Številka proizvajalca AAZ4X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, ravna oblika reže
w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 24,8 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 25,0 mm
  • w = 3,175 mm (toleranca +0,02)
  • tmax = 5,0 mm