simmill VX rezalna stranica, jeklena, poligonska stranica, notranja obdelava, ØC=32 mm

Št. art.: V22.C312.18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V22.C312.18
EAN/GTIN 4069769308686
Številka proizvajalca AUP4
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Jeklo, poligonalni pecelj, notranja obdelava
ØC=32 mm

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20T
  • Vijak = ATK6
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØD = 32,0 mm
  • L1 = 35,0 mm
  • L2 = 18,5 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Velikost poligonske gredi = C3