simmill VX rezkalni plošček, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=8, od velikosti navoja -

Št. art.: V22.5508.02 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V22.5508.02 M X800
EAN/GTIN 4069769308587
Številka proizvajalca ANNKX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Navoj/inch=8, od velikosti navoja -

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = -
  • Alternativno od nazivnega premera = 32,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 0,43 mm
  • Zobnik/palec = 8
  • H1 = 2,03 mm
  • Razmik (od) = 3,175 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3