simmill VX rezkalna ploščica, rezkanje utorov za obroče s poševnino, nazivna širina=4,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=2 mm

Št. art.: V22.4120.55 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V22.4120.55 F X800
EAN/GTIN 4069769308266
Številka proizvajalca AD5SX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke s poševnim rezkanjem
Nazivna širina = 4,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 2 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • w = 4,29 mm (toleranca -0,02)
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • t = 1,97 mm
  • R = 0,20 mm
  • Nazivna širina utora = 4,15 mm
  • ZEFP = 3