simmill VX rezkalni vložek, rezkanje utorov za zadrževalni obroč s poševnino, nazivna širina=2,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,5 mm

Št. art.: V22.2215.35 F X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.2215.35 F X500
EAN/GTIN 4069769307832
Številka proizvajalca APWVX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke s poševnim rezkanjem
Nazivna širina = 2,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,50 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • Nazivna širina utora = 2,15 mm
  • w = 2,29 mm (toleranca -0,02)
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,3 mm
  • t = 1,47 mm