simmill VX rezalna ploščica, za rezkanje metričnih ISO navojev, delni profil, P=3,5-6 mm, od velikosti navoja M30

Št. art.: V22.2140.01 M X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.2140.01 M X500
EAN/GTIN 4069769307702
Številka proizvajalca AF72X500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=3,5-6 mm, od velikosti navoja M30

Tehnični parametri:

  • Od velikosti navoja = M30
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmax = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm
  • Razmik (od) = 3,5 mm
  • Razmik (do) = 6,0 mm