simmill VX rezkarski vložek za rezkanje, rezkanje utorov za obročke s fazo, nazivna širina=1,3 mm, Dmin=22 mm, tmax=0,7 mm

Št. art.: V22.1307.30 F X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.1307.30 F X500
EAN/GTIN 4069769306729
Številka proizvajalca AJDVX500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke s poševnim rezkanjem
Nazivna širina = 1,3 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,7 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,70 mm
  • w = 1,44 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 1,30 mm
  • R = 0,0 mm
  • t = 0,67 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm