simmill VX rezkarski nastavek za rezkanje, karbid, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ, D=12 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Št. art.: V22.1212.42 A HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.1212.42 A HM
EAN/GTIN 4069769306576
Številka proizvajalca ABVM
L-število L23830 125
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Karbidna, okrogla stranica, DIN 6535 HA, IKZ
D=12 mm, L2=42 mm, D1=12 mm

Tehnični parametri:

  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vijak = ATK6
  • Vijačnik = T20T