simmill VX rezkalni nastavek, jeklen, okrogla stranica, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=10,7, D1=11,3

Št. art.: V22.1011.10 A ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.1011.10 A ST
EAN/GTIN 4069769306385
Številka proizvajalca ABCX
L-število L23830 265
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkalni nastavek
Jeklo, okrogla gred, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=10,7 , D1=11,3

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØD1 = 11,3 mm
  • Vijak = ATK6
  • L1 = 60,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • L2 = 10,7 mm
  • Vijačnik = T20T