simmill VX rezkalni plošček za rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, P=1,5-2,75 mm, od velikosti navoja M27

Št. art.: V22.0815.01 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.0815.01 M X800
EAN/GTIN 4069769306248
Številka proizvajalca AA9KX800
L-število L23830 102406
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1,5-2,75 mm, od velikosti navoja M27

Tehnični parametri:

  • Razmik (do) = 2,75 mm
  • Razmik (od) = 1,5 mm
  • Od velikosti navoja = M27
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 4,5 mm
  • w = 0,18 mm
  • b = 5,85 mm
  • tmax = 1,62 mm