simmill VX rezkalni plošček, rezkanje utorov za zadrževalni obroč v lahki kovini, nazivna širina=2,65 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Št. art.: V22.0265.42 C HF25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.0265.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769304213
Številka proizvajalca AG8PHF25
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne ploščice v lahki kovini
Nazivna širina = 2,65 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,79 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 2,65 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm