simmill VX rezkalna ploščica, rezkanje utorov za zadrževalni obroč, znotraj, nazivna širina=1,85 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Št. art.: V22.0185.02 G X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V22.0185.02 G X800
EAN/GTIN 4069769303599
Številka proizvajalca AGKUX800
L-število L23830 391
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov za obročne sponke, notranje
Nazivna širina = 1,85 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Tehnični parametri:

  • w = 1,99 mm (toleranca -0,02)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • Nazivna širina utora = 1,85 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm