simmill VX rezkalna ploščica, rezkanje zaobljenih robov (odstranjevanje oblog), R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Št. art.: V06.R050.22 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V06.R050.22 F X800
EAN/GTIN 4069769301151
Številka proizvajalca AHJGX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje zaobljenih robov (odstranjevanje oblog)
R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Tehnični parametri:

  • b = 6,35 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,50 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • S = 5,8 mm