simmill VX rezalna ploščica, Whitworthov navoj, polni profil, korak/inch=11, od velikosti navoja G1″

Št. art.: V06.5511.02.22 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.5511.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300857
Številka proizvajalca AVKQX800
L-število L23830 1635
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Whitworthov navoj, polni profil
Zobnik/inch=11, od velikosti navoja G1″

Tehnični parametri:

  • S = 4,8 mm
  • b = 6,35 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternativno od nazivnega premera = 30,0 mm
  • od velikosti navoja = G1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,31 mm
  • Zobnik/palec = 11
  • Razmik (od) = 2,310 mm
  • H1 = 1,48 mm