simmill VX rezkarski vložek, metrično rezkanje ISO navoja, polni profil, P=3 mm, od velikosti navoja M33

Št. art.: V06.1630.02.22 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V06.1630.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300215
Številka proizvajalca AQ1FX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=3 mm, od velikosti navoja M33

Tehnični parametri:

  • b = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • Razmik (od) = 3,0 mm
  • H1 = 1,62 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 30,95 mm
  • Od velikosti navoja = M33
  • ZEFP = 6
  • w = 0,37 mm