simmill VX rezkalna ploščica, metrično rezkanje ISO navoja, polni profil, P=1,75 mm, od velikosti navoja M30

Št. art.: V06.0917.02.22 M X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka V06.0917.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769299892
Številka proizvajalca AQ1DX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil
P=1,75 mm, od velikosti navoja M30

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 1,75 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,22 mm
  • b = 6,2 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 27,10 mm
  • Od velikosti navoja = M30
  • S = 5,2 mm