simmill VX rezkalni plošček, splošno rezkanje rež, za mehke reze, w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Št. art.: V06.0400.020.25 GY X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.0400.020.25 GY X800
EAN/GTIN 4069769298857
Številka proizvajalca AZD3X800
L-število L23830 102207
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Tehnični parametri:

  • w = 4,0 mm (toleranca +0,02)
  • tmax = 5,0 mm
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 25,0 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • ZEFP = 6