simmill VX rezkalna ploščica, za splošno rezkanje rež, za mehke reze, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Št. art.: V06.0300.020.35 GY X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.0300.020.35 GY X500
EAN/GTIN 4069769298475
Številka proizvajalca AYF7X500
L-število L23830 102197
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Tehnični parametri:

  • S = 6,2 mm (toleranca ±0,02)
  • ØDS = 34,7 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca ±0,02)
  • ZEFP = 6