simmill VX rezalna ploščica, splošno rezkanje, za mehke reze, w=2,79 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Št. art.: V06.0265.020.28 GY X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.0265.020.28 GY X800
EAN/GTIN 4069769297881
Številka proizvajalca AYF8X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=2,79 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 27,7 mm
  • w = 2,79 mm (toleranca +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • w1 = 2,66 mm
  • ZEFP = 6
  • Nazivna širina utora = 2,65 mm
  • S = 6,2 mm