simmill VX rezkalni vložek, splošno rezkanje rež, za mehke reze, w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Št. art.: V06.0200.020.22 GY X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka V06.0200.020.22 GY X400
EAN/GTIN 4069769296631
Številka proizvajalca A0ZBX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Splošno rezkanje rež, za mehke reze
w=2 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w1 = 1,90 mm
  • ØDS = 21,7 mm