simmill VX rezkalna ploščica, rezkanje utorov, delitev in zarezovanje, w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Št. art.: V06.0060.000.40 G X808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka V06.0060.000.40 G X808
EAN/GTIN 4069769295115
Številka proizvajalca AXBGX808
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje utorov, delitev in rezkanje rež
w=0,6 mm, Dmin=40 mm, tmax=13,5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 13,5 mm
  • S = 5,7 mm
  • ØDS = 39,7 mm
  • R = 0,0 mm
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm
  • w = 0,6 mm (toleranca +0,05)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 40,0 mm