simmill UX rezkalna stranica, jeklena, za vpenjalno držalo, DIN 6499, vpenjalka ER20, L2=22 mm, D1=9 mm

Št. art.: U18.ER20.09.22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka U18.ER20.09.22
EAN/GTIN 4069769293951
Številka proizvajalca AC9J
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill UX rezkalni nastavek
Jeklo, za vpenjalno držalo, DIN 6499
vpenjalno držalo ER20, L2=22 mm, D1=9 mm

Tehnični parametri:

  • Navoj vpenjalne matice = M25x1,5
  • Za vpenjalno držalo = ER20
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD = 35,0 mm
  • L1 = 56,5 mm
  • Vijak = ATMB
  • Vijačnik = T15F
  • vpenjalna matica = ATS6